{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,75 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 10,2 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 135255 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263162056 | |
Número do fabricante | 135255 M12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, M: M12
sob pedido
Em stock
1 712 peças em stock
16,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
265 peças em stock
32,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
505 peças em stock
24,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
70,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Tamanho da rosca | M12 | M12 | M12 | M12 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 2×D com furo cego | até 3×D com furo cego |