Calibre digital para ranuras internas 1/100 26-200mm

Número de artículo: 1352518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 1352518
    EAN / GTIN 4029713019662
    Número del fabricante 1352518

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Pantalla LCD 7,5 mm
    • Estándar de fábrica
    • Tornillo de bloqueo

    Descripción:

    Calibre de ranura de bloqueo interno, digital, DIGI-MET, de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo. Funciones electrónicas: Interruptor de encendido/apagado, sistema electrónico QuickStart, función QuickLock, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto. Conmutación mm/pulgada, pantalla LCD de 7,5 mm. Salida de datos variable, función PRESERT (preajuste del valor de medición) lectura de 0,01mm y 0,0005 pulgadas. Embalaje: caja de cartón

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 26 a 200
    • Límite de error (mm): 0,06 mm
    • Límite de error (µm): 60 µm
    • Altura del dígito: 8,5 mm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 60 mm

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra