LLAVE TUBO MOD AMERICANO FUNDICION 24

Número de artículo: 134A.24
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134A.24
EAN / GTIN 3148516741288
Número del fabricante 134A.24
Número L L60130 2149

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Cuerpo de fundición
  • Mordaza fija intercambiable de acero, endurecida a 55 HRc
  • Mordaza móvil de acero forjado

Característica:

  • Un máximo de [″]: 3'1/2
  • Un máximo de [mm]: 102
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 610
  • [kg]: 4.000

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop