LLAVE DE CREMALLERA 305 ADF

Número de artículo: 134A.12SR
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134A.12SR
EAN / GTIN 3148518737500
Número del fabricante 134A.12SR
Número L L60130 10363

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 58
  • B [mm]: 43
  • E [mm]: 15
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 1180

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra