Calibre digital de taller IP65 sin puntas de cuchillo 800x150mm

Número de artículo: 1342532
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 1342532
    EAN / GTIN 4029713019518
    Número del fabricante 1342532

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
    • ISO 13385
    • Pantalla LCD:
    • 10 mm con rango de medición 300 mm;
    • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
    • Tornillo de bloqueo

    Descripción:

    Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable sin puntas de cuchilla. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Clase IP: IP 65
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 800
    • Límite de error (mm): 0,05 mm
    • Límite de error (µm): 50 µm
    • Altura del dígito: 12,5 mm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
    • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra