LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 24

Número de artículo: 133A.24
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133A.24
EAN / GTIN 3148516741615
Número del fabricante 133A.24
Número L L60130 5826

Descripción

Descripción:

  • Rango de sujeción: 0 a 140 mm; 0 a 5″
  • Cuerpo de fundición
  • Mandíbula fija de acero reemplazable, endurecida a 55 HRc
  • Mandíbula móvil de acero forjado

Característica:

  • Un máximo de [″]: 3
  • Un máximo de [mm]: 90
  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2.460