LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 18

Número de artículo: 133A.18
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133A.18
EAN / GTIN 3148516741523
Número del fabricante 133A.18
Número L L60130 7852

Descripción

Descripción:

  • Rango de sujeción: 0 a 140 mm; 0 a 5″
  • Cuerpo de fundición
  • Mandíbula fija de acero reemplazable, endurecida a 55 HRc
  • Mandíbula móvil de acero forjado

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2'1/2
  • Un máximo de [mm]: 76
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 26,0
  • E [mm]: 26,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.560