{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | DLC | |
Tipo de rosca | EG-M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | Norma de fábrica | |
Clase de tolerancia | 6HX mod. | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 4 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,4 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,15 mm | |
⌀ de rosca | 2 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | amarillo | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133555 EG-M2 | |
EAN / GTIN | 4067263829782 | |
Número del fabricante | 133555 EG-M2 |