Macho para roscar tubos blindados de acero PG7

Número de artículo: 133450 PG7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

PG precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: Pg
  • Ángulo de flanco: 80
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 40432
  • Norma rosca: DIN 40430

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca Pg7
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca Pg
    Ángulo de flanco 80 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 40432
    Norma rosca DIN 40430
    Forma del corte previo D
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,27 mm
    Pasos por pulgada 20
    ⌀ de rosca 12,5 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 9 mm
    Vástago cuadrado □ 7 mm
    ⌀ de agujero para roscar 11,4 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color sin
    Número de filos Z 4
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 37,5 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 133450 PG7
    EAN / GTIN 4045197074904
    Número del fabricante 133450 PG7

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Como machos para roscar a máquina o para recortar manualmente.
    Para roscas de tubos blindados de acero DIN 40430.

    Nota:

    Mango fabricado según DIN 40432.