Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 7/16-20

N.º do artigo: 133425 7/16-20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Tap
Tamanho da rosca 7/16-20 UNF
Revestimento TiN
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Classe de tolerância 2B
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,27 mm
Passos por polegada 20
⌀ da rosca 11,11 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
‌⌀ do furo roscado 9,9 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 33,33 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 133425 7/16-20
EAN/GTIN 4062406374341
Número do fabricante 133425 7/16-20
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espetro de materiais. Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Vantagem:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta