{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 3/4-16 UNF | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,588 mm | |
Pasos por pulgada | 16 | |
⌀ de rosca | 19,05 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 17,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 57,15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133410 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901897 | |
Número del fabricante | 133410 3/4-16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/4-16
a petición
En stock
1 piezas en stock
99,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
99,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
88,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B |
Recubrimiento | AlTiX | TiAlN | TiN |
⌀ de agujero para roscar | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Profundidad de rosca | 57,15 | 57,15 | 57,15 |
⌀ de mango Ds | 14 | 14 | 14 |