{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 10-32 UNF | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,794 mm | |
Passos por polegada | 32 | |
⌀ da rosca | 4,83 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,1 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 14,49 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133400 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074744 | |
Número do fabricante | 133400 10-32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNF: 10-32
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
33,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
28,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | C | B | C |
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Passo de rosca | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Refrigeração interior | não | não | no | no |
⌀ do furo central | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |