{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 2-56 UNC | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,454 mm | |
Passos por polegada | 56 | |
⌀ da rosca | 2,18 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
⌀ do furo central | 1,85 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 6,54 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133360 2-56 | |
EAN/GTIN | 4045197899880 | |
Número do fabricante | 133360 2-56 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 2-56
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
38,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
38,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
42,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
42,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
20,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
22,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Tamanho da rosca | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |