{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/4-20 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ de rosca | 6,35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,1 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 19,05 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133350 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074652 | |
Número del fabricante | 133350 1/4-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Machos de roscar a máquina 1/4-20
a petición
En stock
85 piezas en stock
32,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
anillo de color | sin | verde |
⌀ de rosca | 6,35 | 6,35 |
Tipo de rosca | UNC | UNC |
Refrigeración interior | no | no |
Vástago cuadrado □ | 5,5 | 5,5 |