Calibre digital de taller con puntas de cuchillo con ajuste fino 300x90mm

Número de artículo: 1331522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 1331522
    EAN / GTIN 4029713019280
    Número del fabricante 1331522

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
    • ISO 13385
    • Puntos de cuchillo
    • Pantalla LCD: 10 mm
    • con rango de medición de 300 mm;
    • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
    • Tornillo de bloqueo

    Descripción:

    Calibre de taller digital de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo, puntas de cuchilla y ajuste fino. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 8,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 10 mm.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 300
    • Límite de error (mm): 0,04 mm
    • Límite de error (µm): 40 µm
    • Altura del dígito: 8,5 mm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
    • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra