Micrómetro interior tubular, 950-975 mm

Número de artículo: 133-178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 133-178
    EAN / GTIN 4946368017358
    Número del fabricante 133-178
    Número L L40010 10514

    Descripción

    Descripción:

    Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 925 - 950
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±15 µm
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra