Micrómetro interior tubular, 725-750 mm

Número de artículo: 133-170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-170
EAN / GTIN 4946368017273
Número del fabricante 133-170
Número L L40010 10213

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 725 - 750
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±12 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop