Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 6X0,5

N.º do artigo: 132875 6X0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M6×0,5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
⌀ do furo central 5,5 mm
⌀ da rosca 6 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132875 6X0,5
EAN/GTIN 4062406080945
Número do fabricante 132875 6X0,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Master Tap INOX:
Broca de roscar potente especialmente concebida para uma utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos, bem como materiais Duplex.
  • Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste
  • Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração
  • Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 6X0,5

Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 6X0,5

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
41,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
37,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
15,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
41,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
40,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de sulcos de aparas 3 3 3 3 3
⌀ da rosca 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de rosca MF MF MF MF MF
Refrigeração interior no no no no no
⌀ do furo central 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Quadrado da haste □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta