{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6×0,75 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,2 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132870 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197073990 | |
Número del fabricante | 132870 6X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E 6X0,75
a petición
En stock
113 piezas en stock
24,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
15,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | verde |
⌀ de rosca | 6 | 6 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ de mango Ds | 4,5 | 4,5 |