Broca de roscar para máquina HSS-E-PM Forma CS 14X1,5

N.º do artigo: 132835 14X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
147 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M14×1,5
Revestimento TiN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte CS
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 12,5 mm
⌀ da rosca 14 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 42 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132835 14X1,5
EAN/GTIN 4045197073570
Número do fabricante 132835 14X1,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 500 N/mm²
P
27
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
17
Aço < 1100 N/mm²
P
7
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.
(Forma CS) Corte inicial de 2 – 3 passos.
Com revestimento TiN.
Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HSS-E-PM Forma CS 14X1,5

Broca de roscar para máquina HSS-E-PM Forma CS 14X1,5

sob pedido
Em stock
147 peças em stock
47,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
35,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
62,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
38,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
31,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
31,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de sulcos de aparas 4 3 3 3 3 3
Revestimento TiN sem revestimento Sin revestimiento vaporizado Sin revestimiento Sin revestimiento
Passo de rosca 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Haste Mango cilíndrico con h9 Haste cilíndrica com h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Óleo de corte HSS E PM HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
⌀ haste Ds 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tipo de produto Macho para roscar Machos de roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta