Macho de roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma E 6HX M14

Número de artículo: 132741 M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M14
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma Norma de fábrica
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo B
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 2 mm
    Longitud total L 110 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Vástago cuadrado □ 9 mm
    ⌀ de agujero para roscar 12 mm
    ⌀ de rosca 14 mm
    Tolerancia de mango h6
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color verde
    Número de filos Z 4
    Profundidad de rosca 42 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 132741 M14
    EAN / GTIN 4045197867445
    Número del fabricante 132741 M14

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    40
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    40
    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    35
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del husillo sincronizado de la máquina.
    Revestimiento de TiAlN especial para una duración óptima.
    Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

    Nota:

    Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.