Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma E 6GX M16

Número de artículo: 132724 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M16
    Recubrimiento AlTiX
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 376
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 3X 6GX
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 2 mm
    Longitud total L 110 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Vástago cuadrado □ 9 mm
    ⌀ de agujero para roscar 14 mm
    ⌀ de rosca 16 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color verde
    Serie Master Tap
    Número de filos Z 4
    Profundidad de rosca 48 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 132724 M16
    EAN / GTIN 4045197900562
    Número del fabricante 132724 M16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    30
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    35
    Aluminio > 10 % Si
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    30
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
    • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
    • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
    • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

    Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX
    Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

    Aplicación:

    Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

    Recomendación:

    Recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en la medida de la tolerancia.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Tap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra