Calibre digital de bolsillo IP67 con yunques acodados hacia el interior 150mm

Número de artículo: 1326904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1326904
EAN / GTIN 4029713019105
Número del fabricante 1326904
Número L L40510 1532

Descripción

Ejecución:

  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre digital de bolsillo con puntas de medición acodadas hacia el interior de acero inoxidable, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntas en cruz, Abl. 0,01 mm / .0005 pulgadas, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra