{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12 mm | |
⌀ de rosca | 14 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 42 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132645 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406088132 | |
Número del fabricante | 132645 M14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina HSS-E M14
a petición
En stock
54 piezas en stock
25,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
46,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
37,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | vaporizado | vaporizado | TiN |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ de mango Ds | 11 | 11 | 11 |