{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 132640 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197072351 | |
Número do fabricante | 132640 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HSS-E M10
sob pedido
Em stock
556 peças em stock
29,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
689 peças em stock
21,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 596 peças em stock
21,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 617 peças em stock
14,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |