Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma E 6GX M10

Número de artículo: 132193 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M10
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 3X 6GX
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,5 mm
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Vástago cuadrado □ 8 mm
    ⌀ de agujero para roscar 8,5 mm
    ⌀ de rosca 10 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color azul
    Serie Master Tap
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 30 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 132193 M10
    EAN / GTIN 4062406209339
    Número del fabricante 132193 M10

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    23
    Acero < 900 N/mm²
    P
    23
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex.
    • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
    • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
    • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

    Clase de tolerancia ISO 3X/6GX. Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Tap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra