Calibre digital de bolsillo con calibrador de profundidad recto DATA VAR. 150mm

Número de artículo: 1320517
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 1320517
    EAN / GTIN 4029713018993
    Número del fabricante 1320517

    Descripción

    Ejecución:

    • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
    • Acero inoxidable
    • Pantalla LCD 11 mm sin salida de datos, 7,5 mm con salida de datos
    • ISO 13385
    • Tornillo de bloqueo
    • Dentro de los puntos de cruce
    • Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
    • Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm

    Descripción:

    Calibre de bolsillo DIGI-MET de 150 mm de acero inoxidable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con pantalla LCD de puntos cruzados de 7,5mm, lectura de 0,01mm / .0005 pulgadas, calibre de profundidad cuadrado, salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB) electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier posición, cambio de mm/pulgada.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Medidor de profundidad: Rectangular
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 150
    • Límite de error (mm): 0,03 mm
    • Límite de error (µm): 30 µm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra