LLAVE TUBO MODELO STILLSON 8

Número de artículo: 131A.8
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131A.8
EAN / GTIN 3148516740212
Número del fabricante 131A.8
Número L L60130 2391

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc
  • Aplicación muy precisa gracias al fino mecanizado de la rosca y el rodillo

Característica:

  • Un máximo de [″]: 3/4
  • Un máximo de [mm]: 27
  • B [mm]: 19,5
  • C [mm]: 12,5
  • E [mm]: 12,5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,280