{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131850 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197070517 | |
Número del fabricante | 131850 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina M12
a petición
En stock
699 piezas en stock
28,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
846 piezas en stock
26,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
36,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Tamaño de rosca | M12 | M12 | M12 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Profundidad de rosca | 36 | 36 | 36 |
⌀ de mango Ds | 9 | 9 | 9 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |