Accesorios Para discos QUICK CHANGE 50

Número de artículo: 131784
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Vellón de limpieza basta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131784
EAN / GTIN 9003171317848
Número del fabricante 131784
Número L L50140 2171

Descripción

Descripción:

Con este accesorio PREMIUM puede montar el disco de cambio rápido de forma fácil y segura en su mini amoladora angular. El accesorio está disponible en los tamaños más comunes con un diámetro de 50 y 75 mm.

Característica:

  • Forma: Accesorios de disco de cambio rápido
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: Medium
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Para discos de 50 y 75 mm de diámetro
  • Para la mini amoladora angular

Aplicación:

  • accesorio para discos de cambio rápido para el montaje en mini amoladoras angulares

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra