{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 131650 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197069924 | |
Número do fabricante | 131650 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina com dentes alternados M5
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
17,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 241 peças em stock
12,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
15,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
13,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 454 peças em stock
13,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 690 peças em stock
9,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B | B |
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidade de rosca | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante |