Bandeja de materiales

Número de artículo: 1316
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cubeta para enganchar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1316
EAN / GTIN 4017976411316
Número del fabricante 1316
Número L L90080 560

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

L x Anch. x Alt. = 1200 x 250 x 40 mm, capacidad de carga 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 50
Color: gris claro
Nota: l x a x a = 1200 x 250 x 40 mm