Macho de roscar a máquina Forma C DIN 371/376 M10

Número de artículo: 131250 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar 8,5 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131250 M10
EAN / GTIN 4045197069276
Número del fabricante 131250 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
16
Acero < 500 N/mm²
P
20
Acero < 750 N/mm²
P
19
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN para:
  • Propiedades de desgaste mejoradas.
  • Inclinación reducida para unir material por soldadura.
  • Posibilidad de velocidades de corte elevadas.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con entrada corregida.
(Forma C) corte previo 2−3 pasos, sin corte inicial helicoidal. También aplicable para agujero ciego.
ISO 2 6H
HSS-E