Machos para roscar a máquina de metal duro M3

Número de artículo: 131140 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M3
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte MD
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h6
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,5 mm
    Longitud total L 56 mm
    ⌀ de mango Ds 3,5 mm
    Vástago cuadrado □ 2,7 mm
    ⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
    ⌀ de rosca 3 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color amarillo
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 9 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 131140 M3
    EAN / GTIN 4045197068750
    Número del fabricante 131140 M3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    18
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    35
    Aluminio > 10 % Si
    N
    28
    Acero < 500 N/mm²
    P
    30
    CuZn
    N
    24
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    10
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
    Modelo MDI.

    Ventaja:

    Especialmente estable y guía propia óptima.