Juegos de machos para roscar manuales 14X1,5

Número de artículo: 130500 14X1,5
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M14×1,5
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 2181
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,5 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 12,5 mm
⌀ de rosca 14 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 28 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130500 14X1,5
EAN / GTIN 4067263036388
Número del fabricante 130500 14X1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.
Rosca rectificada y destalonada de una pieza.