{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 0,7 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 3,3 mm | |
⌀ da rosca | 4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130460 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406397999 | |
Número do fabricante | 130460 M4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jogo de machos de roscar manuais do fuso, rosca à esquerda, sem revestimento, M-LH: M4
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
51,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 594 peças em stock
23,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
63,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
84,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
730 peças em stock
16,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | vermelho | sem |
Tamanho da rosca | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ do furo central | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Profundidade de rosca | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |