{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130460 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406398132 | |
Número do fabricante | 130460 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jogo de machos de roscar manuais do fuso, rosca à esquerda, sem revestimento, M-LH: M10
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
78,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 221 peças em stock
41,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
101,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
127,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
28,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Anel colorido | sem | sem | sem | vermelho | sem |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ do furo central | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem |