Pantalón Impermeable, heavy weight L

Número de artículo: 130220035500L
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
Color high vis rot
Tamaño unisex L
Tipo de producto Pantalón impermeable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130220035500L
EAN / GTIN 7330509376652
Número del fabricante 130220035500L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, resistente al viento y al agua, transpirable 240g/m²

Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa
Abertura con solapa para poder colgar los bolsillos de clavos

Funcionalidad
Viento e impermeabilidad con costuras soldadas

Acabado
Ajustable. bajo de pernera con botones

Reflejo
Cinta reflectante de 65 mm de ancho

Detalles
Tirantes ajustables y extraíbles con elástico
Ajustable con cordón en la cintura y elástico ancho en la espalda

Refuerzo
Reforzado en rodillas y parte inferior trasera de la pernera del pantalón

Descripción:

  • Pantalones de lluvia de alta visibilidad para usted con tareas laborales que requieran una prenda impermeable duradera pero al mismo tiempo movible
  • Los pantalones son cortavientos e impermeables con costuras soldadas
  • Buen ajuste con elástico ancho en la espalda, tirantes ajustables y extraíbles con elástico y extremos de las perneras ajustables con botones
  • Bolsillos de fácil acceso como el bolsillo de la pernera con fuelle y solapa, bolsillo para la regla con bolsillo adicional y portacuchillos y abertura con solapa para poder colgar los bolsillos para clavos
  • El pantalón está reforzado en las rodillas y en la parte inferior trasera de la pernera
  • Certificado según EN 343, Ropa de protección contra las inclemencias del tiempo y EN ISO 20471, Clase 2, Ropa de protección con alta visibilidad
  • El color 4600, 9900 no está certificado según EN ISO 20471
  • Los colores 3300, 4600, 5300 y 9900 han sido actualizados
  • El modelo anterior se entrega mientras haya existencias suficientes
  • Para el modelo actualizado en color 4600, 9900, véase el artículo 1305

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop