Extensión de la toma de corriente de 1/2″ QR L.255mm

Número de artículo: 13011510
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13011510
EAN / GTIN 4018754324668
Número del fabricante 13011510
Número L L60010 7715

Descripción

Descripción:

  • Con botón QR de cambio rápido empotrado
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con bloqueo de bola
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 23 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Longitud [mm): 255 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 341 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra