Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes 2.1/16-16

Número de artículo: 130050 2.1/16-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNS
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma rosca: ASME B1.1
  • Clase de tolerancia: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca 2.1/16-16 UNS
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca UNS
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma rosca ASME B1.1
    Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,588 mm
    Pasos por pulgada 16
    ⌀ de rosca 52,387 mm
    Longitud total L 140 mm
    ⌀ de mango Ds 40 mm
    Vástago cuadrado □ 32 mm
    ⌀ de agujero para roscar 51 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 6
    anillo de color sin
    Número de filos Z 6
    Profundidad de rosca 78,58 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 130050 2.1/16-16
    EAN / GTIN 4062406000097
    Número del fabricante 130050 2.1/16-16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    20
    Aluminio
    N
    18
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Nota:

    Plazo de entrega: 35 días naturales
    Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
    Equipamiento especial, no se admiten devoluciones