{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 7/16-14 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 11,11 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9,3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 33,33 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Número del fabricante | 130035 7/16-14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho para roscar a máquina para agujero pasante 7/16-14
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
183,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
41,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
194,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
177,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
190,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
23,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Pasos por pulgada | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Longitud total L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Clase de tolerancia | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |