Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda M30X2

Número de artículo: 130016 M30X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M30×2
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte izquierda
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 180 mm
⌀ de mango Ds 22 mm
Vástago cuadrado □ 18 mm
⌀ de agujero para roscar 28 mm
⌀ de rosca 30 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 75 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130016 M30X2
EAN / GTIN 4062406023911
Número del fabricante 130016 M30X2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
23
Aluminio
N
22
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
18
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones