Macho para roscar a máquina para agujero pasante M22X2,5

Número de artículo: 130000 M22X2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M22×2,5
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 376
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 2,5 mm
    Longitud total L 140 mm
    ⌀ de mango Ds 18 mm
    Vástago cuadrado □ 14,5 mm
    ⌀ de agujero para roscar 19,5 mm
    ⌀ de rosca 22 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color sin
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 66 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 130000 M22X2,5
    EAN / GTIN 4045197998996
    Número del fabricante 130000 M22X2,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    20
    Aluminio
    N
    18
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Nota:

    Plazo de entrega: 35 días naturales
    Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
    Equipamiento especial, no se admiten devoluciones