Alicate para instalaciones eléctricas con fundas multicomponentes negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 13 82 200
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 82 200
EAN / GTIN 4003773075080
Número del fabricante 13 82 200
Número L L70010 1261

Descripción

Descripción:

  • 6 funciones en un solo alicate
  • Alicates multifunción para instalaciones eléctricas
  • para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y prensar terminales de cable
  • superficies de agarre lisas en la punta para un agarre sin daños de los alambres sueltos
  • superficies de agarre perfiladas y orificio del quemador para agarrar material plano y redondo
  • Borde exterior distintivo en las superficies de agarre para trabajar en cajas empotradas y desbarbar orificios pasantes
  • Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm²
  • Nido de engarce para terminales de cable de 0,5 - 2,5 mm²
  • Cizallas para cables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Diseño delgado para una buena accesibilidad
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valores de desaislado para núcleos individuales: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida