WireStripper Alicate de electricista multifunción modelo americano recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 13 71 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13 71 8
    EAN / GTIN 4003773086673
    Número del fabricante 13 71 8
    Número L L70010 2174

    Descripción

    Descripción:

    • Desaislar más rápido: posicionamiento infalible del conductor gracias a las barras de posicionamiento
    • Geometría de corte innovadora, bordes de corte especialmente resistentes: capacidad de corte un 50 % mayor y 25 % menos de fuerza necesaria en comparación con los pelacables habituales en el mercado
    • Corte rápido y sin rebabas de varillas roscadas y tornillos de tamaños UNC 6-32 y 8-32 hasta la clase de resistencia 4.6
    • Puesta a tierra precisa: perfiles de desaislado para conductores de 18-10 AWG (sólido), 20-12 AWG (hilo fino)
    • Corte fácil de cables multifilares de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (1/2″)
    • Superficies de agarre multifuncionales para agarrar, sujetar y doblar de forma fiable material plano y redondo, así como para retorcer núcleos
    • Gran estabilidad y buena accesibilidad gracias a las puntas híbridas de la cabeza del alicate, que son planas y anchas
    • Cómoda: cómoda anchura de apertura y forma ergonómica del mango, el muelle de apertura integrado facilita el corte frecuente
    • Ideal para diestros y zurdos: los frenos pueden accionarse desde ambos lados
    • Con borde exterior distintivo para desbarbar tubos de plástico

    Característica:

    • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
    • Valor de corte cable Cu, trenzado: 1/2in
    • AWG: 1 / 0
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida