StriX® Alicate pelacables con tijeras cortacables con fundas multicomponentes negro atramentado 180 mm

Número de artículo: 13 62 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 62 180
EAN / GTIN 4003773081302
Número del fabricante 13 62 180
Número L L70010 1900

Descripción

Descripción:

  • Alicates pelacables con cizalla para cables: dos herramientas indispensables para instalaciones eléctricas en un solo alicate
  • Cizalla para cables integrada para cortar cables de Cu y Al de forma limpia y sin aplastamientos
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 57 HRC
  • Ajuste universal de las cuchillas peladoras mediante un tornillo moleteado
  • Diseño delgado para una buena accesibilidad
  • Desaislar conductores rígidos, trenzados y de hilo fino con aislamiento de plástico o goma hasta Ø 5 mm o 10 mm² de sección de conductor máx
  • Ayuda a la orientación óptica para el desaislado de longitudes comunes (11 mm y 16 mm) gracias a la graduación en la mordaza

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • Valores de desaislado milímetro cuadrado: 10,0mm²
  • Valores de pelado (diámetro): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida