Pelacables multifuncional aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE cromado 165 mm

Número de artículo: 13 46 165
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 46 165
EAN / GTIN 4003773079699
Número del fabricante 13 46 165
Número L L70010 1622

Descripción

Descripción:

  • Multifuncional - cortar, pelar y decapar con un solo alicate
  • para pelar y desaislar ahorrando tiempo cables con cubierta redonda y cables para espacios húmedos (por ejemplo, cables NYM)
  • acceso más fácil, especialmente con cajas empotradas profundas, gracias a la forma delgada del cabezal y al borde de corte de la funda del cable con un ángulo óptimo
  • decapado fácil y sin daños gracias al filo de corte redondo con limitación de profundidad
  • de aplicación universal: orificios de desaislar de precisión para conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²
  • con cuchillas laterales para cortar conductores, cables, tornillos pequeños y clavos
  • todos los filos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 61 HRC: para una alta resistencia al desgaste
  • un 30% más ligero que otros alicates similares

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm
  • Valores de pelado (diámetro): 8 - 13 mm
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislados con manguitos multicomponente, probados por VDE
  • Filo de corte con bisel

Norma:

IEC 60900