Mango en T con pieza de unión para bujías 16 mm

Número de artículo: 127C-315 16mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 127C-315 16mm
EAN / GTIN 4991644212217
Número del fabricante 127C-315 16mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 315 mm
D1: 21 mm
Longitud: 22,5 mm
Mango en T
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra