Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 250 x 32 x 32 mm 89A 80 M5A V217

Número de artículo: 126665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 126665
EAN / GTIN 9003171266658
Número del fabricante 126665
Número L L50140 1016

Descripción

Descripción:

Este disco se utiliza preferiblemente para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El inserto de corindón fino crea una superficie de molienda particularmente fría para que la pieza de trabajo no se someta a estrés térmico adicional. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero, HSS
  • Especificación: 89A 80 M5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 32 x 32 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • High suavidad de marcha
  • Apilable

Aplicación:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra