MAZO 4000G ADF

Número de artículo: 1261H.400SR
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1261H.400SR
EAN / GTIN 3148518675284
Número del fabricante 1261H.400SR
Número L L60130 9202

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.
  • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar el riesgo de que salgan chispas.

Característica:

  • Al [mm]: 168
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 59,0
  • [g]: 4910